バッククロスエプロン

バッククロスエプロン - 錦化成バッククロスエプロン - 錦化成バッククロスエプロン - 錦化成バッククロスエプロン - 錦化成バッククロスエプロン - 錦化成

お食事タイムが楽しくなるディズニーキャラクターのお食事用エプロンです。
ポケット付きで食べこぼしをキャッチします。
バッククロスタイプで動いてもずれにくく、首元で留めるタイプのエプロンを嫌がるお子さまにおすすめです。
ベルトは長さ調節可能で、成長に合わせて使えます。

材質エプロン本体/ポケット:ポリエチレン・固定用ベルト:ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×7×27内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46231730-くまのプーさん
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
46231739-ミッキーマウス
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
46231721-ミニーマウス
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする