YPC(吉川化成)×水上 FIRST PRO 気密樹脂枠床下点検口 450型

YPC(吉川化成)×水上 FIRST PRO 気密樹脂枠床下点検口 450型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)YPC(吉川化成)×水上 FIRST PRO 気密樹脂枠床下点検口 450型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)YPC(吉川化成)×水上 FIRST PRO 気密樹脂枠床下点検口 450型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)YPC(吉川化成)×水上 FIRST PRO 気密樹脂枠床下点検口 450型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)YPC(吉川化成)×水上 FIRST PRO 気密樹脂枠床下点検口 450型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)YPC(吉川化成)×水上 FIRST PRO 気密樹脂枠床下点検口 450型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)YPC(吉川化成)×水上 FIRST PRO 気密樹脂枠床下点検口 450型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)YPC(吉川化成)×水上 FIRST PRO 気密樹脂枠床下点検口 450型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

樹脂製の床下点検口(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。
補助根太(現場調達)レス、外枠EFS機構によるセンタリング機能による圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計
フローリング12mmに対応しております。
本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。

材質
材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など仕様12mmフロアタイプ付属品回転取手:1個、ビスセット:1式、施工説明書:1部、蓋板カットガイド:1枚性能【気密】JIS A 4706(サッシ) A4等級外形寸法(mm)466×466×67.5開口寸法(mm)450×450内容量1台
関連資料:(0.28MB)
注意
※フロア材は付属しておりません。
※樹脂製品の為、取扱いにはご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枠の色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46231879KYJ-YT412K-WHホワイト
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
46231888KYJ-YT412K-Gグレー
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
46231897KYJ-YT412K-Lライト
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
46231906KYJ-YT412K-Mミディアム
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
46231915KYJ-YT412K-Dダーク
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする