曜日別特売

アイアンプランタースタンド「TWILL」(ツイル) 大サイズ

アイアンプランタースタンド「TWILL」(ツイル) 大サイズ - 住まいスタイルアイアンプランタースタンド「TWILL」(ツイル) 大サイズ - 住まいスタイルアイアンプランタースタンド「TWILL」(ツイル) 大サイズ - 住まいスタイルアイアンプランタースタンド「TWILL」(ツイル) 大サイズ - 住まいスタイルアイアンプランタースタンド「TWILL」(ツイル) 大サイズ - 住まいスタイルアイアンプランタースタンド「TWILL」(ツイル) 大サイズ - 住まいスタイルアイアンプランタースタンド「TWILL」(ツイル) 大サイズ - 住まいスタイルアイアンプランタースタンド「TWILL」(ツイル) 大サイズ - 住まいスタイル

「植物と暮らす」を、もっと美しく
まるでプロがコーディネートしたかのような洗練されたディスレイが叶う「TWILL」(ツイル)シリーズから、アイアンプランタースタンドが登場しました。
見た目のスタイリッシュさだけでなく、日当たりや風通しがよくなり、掃除がしやすくなるのも大きなメリット。
ミニマムなデザインなので風にあおられにくく、地面から離すことで害虫・地熱・湿気等からプランターを守り、根腐れ防止にも効果的。
お気に入りの植物が、まるでアートに。
角の丸みがスチールの硬質さにやわらかな印象をプラス。玄関先のシューズラックや、お店の什器としても。
幅や高さの違うスタンドを組み合わせることで立体感のある演出が可能。
通気性、排水性、日当たり良好。
高さを出すことで、より多くの日差しを浴びられるように。植物たちが喜んでいるようで、さらに愛着が湧きそう。
室内・屋外どちらでも使えるタフな素材。
頑丈で耐久性に優れたアイアン素材。さらに粉体塗装を施すことで傷や錆に強いのが特徴。

用途玄関先でシューズラックにしたり、リビングやお店のインテリア什器としてもお使いいただけます。 フラワースタンド ガーデンラック 鉢置き 園芸ラック 花台 花置き棚材質スチール質量(kg)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約600×250×355仕上粉体塗装内容量1個
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。
※簡易設置のため、強度については設置環境に依存いたします。十分に安全をご確認の上、設置してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品イメージ46230829TW006BLKブラック
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※商品イメージ46230838TW006GRYブラック
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※商品イメージ46230847TW006GLDゴールド
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする