アイアンプランタースタンド「TWILL」(ツイル) 中サイズ 2個組

アイアンプランタースタンド「TWILL」(ツイル) 中サイズ 2個組 住まいスタイル アイアンプランタースタンド「TWILL」(ツイル) 中サイズ 2個組 住まいスタイル アイアンプランタースタンド「TWILL」(ツイル) 中サイズ 2個組 住まいスタイル アイアンプランタースタンド「TWILL」(ツイル) 中サイズ 2個組 住まいスタイル アイアンプランタースタンド「TWILL」(ツイル) 中サイズ 2個組 住まいスタイル アイアンプランタースタンド「TWILL」(ツイル) 中サイズ 2個組 住まいスタイル アイアンプランタースタンド「TWILL」(ツイル) 中サイズ 2個組 住まいスタイル アイアンプランタースタンド「TWILL」(ツイル) 中サイズ 2個組 住まいスタイル

「植物と暮らす」を、もっと美しく
まるでプロがコーディネートしたかのような洗練されたディスレイが叶う「TWILL」(ツイル)シリーズから、アイアンプランタースタンドが登場しました。
見た目のスタイリッシュさだけでなく、日当たりや風通しがよくなり、掃除がしやすくなるのも大きなメリット。
ミニマムなデザインなので風にあおられにくく、地面から離すことで害虫・地熱・湿気等からプランターを守り、根腐れ防止にも効果的。
お気に入りの植物が、まるでアートに。
角の丸みがスチールの硬質さにやわらかな印象をプラス。玄関先のシューズラックや、お店の什器としても。
幅や高さの違うスタンドを組み合わせることで立体感のある演出が可能。
通気性、排水性、日当たり良好。
高さを出すことで、より多くの日差しを浴びられるように。植物たちが喜んでいるようで、さらに愛着が湧きそう。
室内・屋外どちらでも使えるタフな素材。
頑丈で耐久性に優れたアイアン素材。さらに粉体塗装を施すことで傷や錆に強いのが特徴。

用途玄関先でシューズラックにしたり、リビングやお店のインテリア什器としてもお使いいただけます。 フラワースタンド ガーデンラック 鉢置き 園芸ラック 花台 花置き棚 材質スチール 質量(kg)0.9(1個) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約500×250×255(1個) 仕上粉体塗装 内容量1セット
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。
※簡易設置のため、強度については設置環境に依存いたします。十分に安全をご確認の上、設置してください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TW005-2P-BLK 46230795
TW005-2P-BLK 46230795
46230795 TW005-2P-BLK ブラック
オープン
9,698
10,668 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
TW005-2P-GRY 46230811
TW005-2P-GRY 46230811
46230811 TW005-2P-GRY グレー
オープン
9,698
10,668 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
TW005-2P-GLD 46230820
TW005-2P-GLD 46230820
46230820 TW005-2P-GLD ゴールド
オープン
9,698
10,668 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする