曜日別特売

2温度帯輸送用インナーフレキシブル保冷袋

2温度帯輸送用インナーフレキシブル保冷袋 - ホワイトバリーン2温度帯輸送用インナーフレキシブル保冷袋 - ホワイトバリーン2温度帯輸送用インナーフレキシブル保冷袋 - ホワイトバリーン2温度帯輸送用インナーフレキシブル保冷袋 - ホワイトバリーン2温度帯輸送用インナーフレキシブル保冷袋 - ホワイトバリーン

冷凍用の保冷容器の中に凍らせたくないものを入れる場合など、2温度帯輸送に使用できる保冷袋です。
マジックテープでサイズが調整できるため、中身が少ない場合には袋を小さくして積載効率を上げることができます。
外装は発泡PE付アルミ蒸着生地で、日射と輻射熱を遮ります。内装にターポリン生地を使用しており、耐久性が高く、また汚れても簡単に拭き取れる仕様です。
安心・高品質の日本製。

用途2温度帯輸送や3温度帯輸送、冷凍・冷蔵食品等の輸送に。容量(L)13外寸(mm)320×330×30~250本体質量(kg)0.4折りたたみ寸法(mm)320×330×25内容量1式(5枚)
注意
※簡易梱包での出荷となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46233699INBG13-5
19,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする