曜日別特売

ステンレス丸棒ニギリバー No.804

ステンレス丸棒ニギリバー No.804 - シロクマステンレス丸棒ニギリバー No.804 - シロクマステンレス丸棒ニギリバー No.804 - シロクマ

抗菌加工です。

材質ステンレスサイズ【付属ビス】A4×45寸法t(mm)3仕上アイボリ寸法H1(mm)60内容量1本
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
D
寸法L(mm)
寸法H(mm)
P
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46251820No.804326607960032
17,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251829No.804325107945032
15,400
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251838No.8042550075.545025
12,900
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251847No.8042535075.530025
11,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251856No.804224957445022
12,300
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251865No.804223457430022
11,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする