シロクマ
ステンレスエルボニギリバー No.805
抗菌・防カビ仕様です。
握り部分ゴムは表面梨地仕上げです。
付属品
【付属ビス】A4×45
材質
ステンレス+ゴム
寸法H(mm)
80
寸法t(mm)
3
寸法D(Φmm)
32
仕上
【握り部分ゴム】表面梨地仕上げ
寸法H1(mm)
60
寸法W(Φmm)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46251881
No.805
鏡面磨・アイボリ
600
660
600
¥
40,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251890
No.805
鏡面磨・アイボリ
450
510
450
¥
38,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251899
No.805
鏡面磨・グレー
600
660
600
¥
40,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251908
No.805
鏡面磨・グレー
450
510
450
¥
38,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください