シロクマ
カプセルタオル掛 BT-8
フリーピッチですので取り付け下地巾を選びません。
最大ピッチはサイズ600は550mmサイズ400は350mm~最小ピッチは25mmです
材質
真鍮、真鍮+ステンレス
高さ(mm)
75
径D(Φmm)
25
座幅(mm)
19
サイズ(mm)
【付属ビス】5.1×50、8×40ナイロンプラグ
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
全長L(mm)
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46243910
BT-8
400
クローム
400
【P】350~25mm
¥
16,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46243919
BT-8
400
金
400
【P】350~25mm
¥
15,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46243928
BT-8
600
クローム
600
【P】550~25mm
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46243937
BT-8
600
金
600
【P】550~25mm
¥
16,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください