キューブ戸当り R-1

キューブ戸当り R-1 - シロクマキューブ戸当り R-1 - シロクマキューブ戸当り R-1 - シロクマキューブ戸当り R-1 - シロクマ

天当り用です。

付属品【付属ビス】A3.5×20材質エラストマー+鉄寸法D1(mm)20内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46252021R-1アイボリ252516.5
210
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252030R-1アイボリ202017
190
139
153(税込)
6日以内出荷
返品不可
46252039R-1アイボリ151517.5
160
119
131(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252048R-1252516.5
210
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252057R-1202017
190
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252066R-1151517.5
160
119
131(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする