シロクマ
T形丸棒取手 No.252
両面用です。
握り部は、ステンレスヘアーライン仕上げです。
材質
真鍮+ステンレス
サイズ
600
仕上
クローム
握り部
ステンレスヘアーライン仕上げ
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×70
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚31mm~55mmです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46250587
No.252
¥
54,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください