シロクマ
ウッドカプセル取手 No.180
抗菌仕様です。
木ネジ止メ用です。
その他
【金属部分】ホワイトブロンズ
材質
積層+真鍮
仕上
ウッド
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
全長L(mm)
寸法D(Φmm)
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46250219
No.180
600
69
600
35
【P】425
¥
28,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250228
No.180
400
61
400
30
【P】250
¥
18,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください