曜日別特売

アイウッド丸形取手 No.223

アイウッド丸形取手 No.223 - シロクマアイウッド丸形取手 No.223 - シロクマアイウッド丸形取手 No.223 - シロクマアイウッド丸形取手 No.223 - シロクマアイウッド丸形取手 No.223 - シロクマ

両面用です。
iWoodアイウッド
天然木の風合い
松、ヒバの間伐材と特殊樹脂からなる素材で天然木に近い風合いがあり、ホルムアルデヒドをはじめとするVOCを含まず、環境にやさしい素材です。
素材特性
抗菌性があり、カビがつきにくく安全で清潔です。防腐剤も必要とせず、ささくれの心配もありません。対候性、耐久性にも優れています。

その他【金属部分】ホワイトブロンズ材質木粉+真鍮+樹脂サイズ高さ(mm)67全長L(mm)490径D(Φmm)32足幅【P】425サイズ(mm)【付属ビス】M8×60内容量1組(2本)
注意
※標準扉厚33mm~41mmです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46250508No.223アイボリ
29,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250517No.223ミディアムイエロー
29,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250526No.223ダークブラウン
29,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250535No.223ダークオーク
29,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする