L型ハーモニー取手 No.121

L型ハーモニー取手 No.121 - シロクマL型ハーモニー取手 No.121 - シロクマL型ハーモニー取手 No.121 - シロクマL型ハーモニー取手 No.121 - シロクマL型ハーモニー取手 No.121 - シロクマL型ハーモニー取手 No.121 - シロクマL型ハーモニー取手 No.121 - シロクマL型ハーモニー取手 No.121 - シロクマ

引戸用に最適です。
自然木です。
抗菌仕様です。
木部は22Φです。
両面用です。

材質自然木+亜鉛合金高さ(mm)57寸法D(Φmm)22幅(Φmm)30サイズ(mm)【付属ビス】M6×80内容量1組(2本)
注意
※標準扉厚28mm~40mmです。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46248645No.121425455シルバー/ライトオーク【P】425
11,300
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248661No.121330330シルバー/ライトオーク【P】300
10,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248670No.121230230シルバー/ライトオーク【P】200
9,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248679No.121425455AG/Mオーク【P】425
11,300
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248688No.121330330AG/Mオーク【P】300
10,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248697No.121230230AG/Mオーク【P】200
9,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248706No.121425455AG/オーク【P】425
11,300
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248715No.121330330AG/オーク【P】300
10,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248731No.121230230AG/オーク【P】200
9,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248740No.121425455アンバー/オーク【P】425
11,300
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248749No.121330330アンバー/オーク【P】300
10,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248758No.121230230アンバー/オーク【P】200
9,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする