シロクマ
T形丸棒取手 No.211
両面用です。
※握り部は、アルミチタンブラック仕上げです。
材質
真鍮+アルミ
サイズ
660
仕上
クローム
握り部
アルミチタンブラック仕上げ
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×70
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚34mm~48mmです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46250499
No.211
¥
72,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください