曜日別特売

アイウッド丸棒取手 NO.288S

アイウッド丸棒取手 NO.288S - シロクマアイウッド丸棒取手 NO.288S - シロクマアイウッド丸棒取手 NO.288S - シロクマアイウッド丸棒取手 NO.288S - シロクマアイウッド丸棒取手 NO.288S - シロクマアイウッド丸棒取手 NO.288S - シロクマ

抗菌仕様です。
片面用です。
iWoodアイウッド
天然木の風合
松、ヒバの間伐材と特殊樹脂からなる素材で天然木に近い風合いがあり、ホルムアルデヒドをはじめとするVOCを含まず、環境にやさしい素材です。
素材特性
抗菌性があり、カビがつきにくく安全で清潔です。防腐剤も必要とせず、ささくれの心配もありません。耐候性、耐久性にも優れています。

材質木粉+樹脂高さ(mm)80径D(Φmm)32内容量1本
注意
※オンの時/M6ビスで裏より取付けます。
※メンの時/木ネジでタイコを取付けて横ビスで止めます。
※各色木目柄、ロットにより多少色が異なります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46251156No.288S600600アイボリ【P】568
10,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251165No.288S600600アイボリ【P】568
10,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251181No.288S457アイボリ【P】425
9,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251190No.288S457アイボリ【P】425
9,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251199No.288S600600ミディアムイエロー【P】568
10,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251208No.288S600600ミディアムイエロー【P】568
10,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251217No.288S457ミディアムイエロー【P】425
9,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251226No.288S457ミディアムイエロー【P】425
9,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251235No.288S600600ダークブラウン【P】568
10,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251251No.288S600600ダークブラウン【P】568
10,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251260No.288S457ダークブラウン【P】425
9,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251269No.288S457ダークブラウン【P】425
9,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251278No.288S600600ダークオーク【P】568
10,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251287No.288S600600ダークオーク【P】568
10,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251296No.288S457ダークオーク【P】425
9,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251305No.288S457ダークオーク【P】425
9,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする