シロクマ
L型ビッグハーモニー取手 No.131
引戸用に最適です。
自然木です。
抗菌仕様です。
木部は30Φです。
両面用です。
材質
自然木+亜鉛合金
高さ(mm)
70
寸法D(Φmm)
30
幅(Φmm)
39
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×80
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚26mm~42mmです。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46248889
No.131
600
600
シルバー/ライトオーク
【P】561
¥
19,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248898
No.131
425
464
シルバー/ライトオーク
【P】425
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248907
No.131
300
339
シルバー/ライトオーク
【P】300
¥
15,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248916
No.131
600
600
AG/Mオーク
【P】561
¥
19,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248925
No.131
425
464
AG/Mオーク
【P】425
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248941
No.131
300
339
AG/Mオーク
【P】300
¥
15,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248950
No.131
600
600
AG/Mオーク
【P】561
¥
19,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248959
No.131
425
464
AG/Mオーク
【P】425
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248968
No.131
300
339
AG/Mオーク
【P】300
¥
15,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください