シロクマ
ステンレス丸棒取手 No.167
両面用です。
握り部分の塩ビは抗菌加工です。
エルボ部分はステンレス鏡面磨です。
材質
ステンレス+塩ビ
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×90
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚26mm~45mmです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46249799
No.167
600
鏡面・アイボリ
¥
59,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46249808
No.167
大
鏡面・アイボリ
¥
57,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46249817
No.167
600
鏡面・ブラウン
¥
59,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46249826
No.167
大
鏡面・ブラウン
¥
57,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください