シロクマ
ステンレスエルボ取手 No.158
抗菌・防カビ加工です。
両面用です。
材質
ステンレス+ゴム
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×70
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚25mm~48mmです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46249275
No.158
600
アイボリ
¥
78,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46249291
No.158
450
アイボリ
¥
72,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46249300
No.158
600
グレー
¥
78,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46249309
No.158
450
グレー
¥
72,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください