シロクマ
L型ハーモニー取手 No.121S
引戸用に最適
自然木
抗菌
木部22Φ
片面用
高さ(mm)
57
寸法D(Φmm)
22
幅(Φmm)
30
内容量
1本
注意
※オンの時/M6ビスで裏より取付けます。
※メンの時/木ネジでタイコを取付けて横ビスで止めます。
※扉厚28~40mm用です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46248767
No.121S
自然木+亜鉛合金
425
455
シルバー/ライトオーク
【P】425
¥
5,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248776
No.121S
自然木+亜鉛合金
425
455
シルバー/ライトオーク
【P】425
¥
5,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248785
No.121S
自然木+亜鉛合金
330
330
シルバー/ライトオーク
【P】300
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248801
No.121S
自然木+亜鉛合金
330
330
シルバー/ライトオーク
【P】300
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248810
No.121S
自然木+亜鉛合金
230
230
シルバー/ライトオーク
【P】200
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248819
No.121S
自然木+亜鉛合金
230
230
シルバー/ライトオーク
【P】200
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248828
No.121S
自然木+亜鉛合金
425
455
AG/Mオーク
【P】425
¥
5,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248837
No.121S
自然木+亜鉛合金
425
455
AG/Mオーク
【P】425
¥
5,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248846
No.121S
自然木+亜鉛合金
330
330
AG/Mオーク
【P】300
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248855
No.121S
自然木+亜鉛合金
330
330
AG/Mオーク
【P】300
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248871
No.121S
自然木+亜鉛合金
230
230
AG/Mオーク
【P】200
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248880
No.121S
自然木+アルミ
230
230
AG/Mオーク
【P】200
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください