シロクマ
ウッドカプセル取手 No.81
抗菌仕様です。
両面用です。
材質
積層+真鍮
仕上
ウッド
座幅(mm)
【W】Φ34
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×60
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚27mm~41mmです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
全長L(mm)
寸法D(Φmm)
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46248329
No.81
600
72
600
35
【P】425
¥
57,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248338
No.81
400
67
400
30
【P】250
¥
39,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください