シロクマ
エントリー取手 No.183
両面用です。
握部はステンレス鏡面磨です。
材質
真鍮+ステンレス
高さ(mm)
66
寸法D(Φmm)
25
仕上
クローム/純金
座幅(mm)
【W】Φ25
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×60
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚17mm~45mmです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46250237
No.183
大
480
【P】425
¥
41,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250246
No.183
小
305
【P】250
¥
38,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください