アクションラッチ No.9

アクションラッチ No.9 - シロクマアクションラッチ No.9 - シロクマアクションラッチ No.9 - シロクマアクションラッチ No.9 - シロクマアクションラッチ No.9 - シロクマ
材質真鍮ストローク(mm)23サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25、M5×6虫ネジ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46247638No.9
5,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247647No.9仙徳
5,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247656No.9サテンゴールド
5,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247665No.9クローム
5,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする