シロクマ
U形掛棒 CF-3
材質
鉄
全長(mm)
106
サイズ
100
寸法H(mm)
30
寸法D(mm)
53
サイズ(mm)
【付属ビス】A3.5×16×D6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46244016
CF-3
シルバー
¥
910
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244025
CF-3
AG塗装
¥
910
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください