シロクマ
シャーク二段掛棒 NH-3
材質
真鍮
寸法H(mm)
52
寸法D(mm)
37
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×16
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法W(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46244199
NH-3
300
314
金
¥
8,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244208
NH-3
300
314
仙徳
¥
8,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244217
NH-3
350
364
金
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244226
NH-3
350
364
仙徳
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244235
NH-3
400
414
金
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244251
NH-3
400
414
仙徳
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください