曜日別特売

ジェミニかん SZ-8

ジェミニかん SZ-8 - シロクマジェミニかん SZ-8 - シロクマ
付属品【付属ビス】ISO3×25材質亜鉛合金仙徳内容量1個
注意
※ネジ有効6mmです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46254035SZ-8905765
1,040
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
46254051SZ-8644048
840
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする