シロクマ
キノコフック CW-1
材質
積層
耐荷重(kg)
4
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22
内容量
1個
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46244041
CW-1
ウッド
¥
2,050
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244050
CW-1
ダークブラウン
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください