シロクマ
イングランドかん SZ-3
付属品
【付属ビス】A3糸ネジ
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※対応板厚30mm迄です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法W1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46253981
SZ-3
GB
大
125
63
38
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253990
SZ-3
GB
小
85
32
33
¥
850
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253999
SZ-3
仙徳
大
125
63
38
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46254008
SZ-3
仙徳
小
85
32
33
¥
850
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください