曜日別特売

イチョウフック CB-2

イチョウフック CB-2 - シロクマイチョウフック CB-2 - シロクマ
材質真鍮内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
耐荷重(kg)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46243971CB-250203035
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46243980CB-250203035
2,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46243989CB-240252530
1,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
46243998CB-240252530
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする