曜日別特売

U形二段掛棒 NH-5

U形二段掛棒 NH-5 - シロクマU形二段掛棒 NH-5 - シロクマU形二段掛棒 NH-5 - シロクマ
材質寸法D(mm)30サイズ(mm)【付属ビス】A3.5×16×D6内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法W(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46244260NH-5300312アンバー
2,380
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244269NH-5300312シルバー
2,380
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244278NH-5300312AG塗装
2,380
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244287NH-5350362アンバー
2,430
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244296NH-5350362シルバー
2,430
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244305NH-5350362AG塗装
2,430
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする