シロクマ
BJ型ボックス二段掛棒 NH-10
用途
ネクタイ掛、小物入として。
材質
自然木+鉄
色
【木部】ミディアムオーク
サイズ
350
寸法H(mm)
132
寸法D(mm)
70
寸法W(mm)
350
仕上
AG塗装
サイズ(mm)
【付属ビス】2.7×20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46244111
NH-10
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください