シロクマ
UL型スリムボックス二段掛棒 NH-11
用途
ネクタイ掛、小物入として。
材質
自然木+鉄
色
【木部】チーク
寸法H(mm)
90
寸法D(mm)
45
サイズ(mm)
【付属ビス】2.7×20
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法W(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46244120
NH-11
300
300
AG塗装
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244129
NH-11
300
300
クローム
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244138
NH-11
350
350
AG塗装
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244147
NH-11
350
350
クローム
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください