シロクマ
U形三段掛棒 NH-15
材質
鉄
寸法D(mm)
30
サイズ(mm)
【付属ビス】A3.5×16×D6
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法W(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46244156
NH-15
300
312
シルバー
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244165
NH-15
300
312
AG塗装
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244181
NH-15
350
362
シルバー
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244190
NH-15
350
362
AG塗装
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください