シロクマ
L形丸棒ニギリバー No.810L
材質
ステンレス
サイズ
【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
径(Φmm)
【手すり】25
勝手
左
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46254595
No.810L
ヘアーライン
¥
41,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46254611
No.810L
鏡面磨
¥
41,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください