シロクマ
カトレア角戸引手 MZ-2
仕様
ルーター用
材質
亜鉛合金
サイズ
71
寸法L(mm)
71
寸法W(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46247541
MZ-2
GB
¥
510
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247550
MZ-2
仙徳
¥
510
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください