シロクマ
ステンレスプレーン戸引手 ST-18
付属品
【付属ビス】2×16
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46253010
ST-18
ヘアーライン
150
150
11.5
128
¥
570
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253019
ST-18
ヘアーライン
120
120
10.5
100
¥
310
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253028
ST-18
ヘアーライン
105
105
10.5
88
¥
270
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253037
ST-18
ヘアーライン
90
90
9.5
74
¥
240
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253046
ST-18
ブラック(ツヤ消し塗装)
150
150
11.5
128
¥
640
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253055
ST-18
ブラック(ツヤ消し塗装)
120
120
10.5
100
¥
360
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253071
ST-18
ブラック(ツヤ消し塗装)
105
105
10.5
88
¥
350
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253080
ST-18
ブラック(ツヤ消し塗装)
90
90
9.5
74
¥
330
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください