シロクマ
ウッド小判両手掛 MW-13
材質
積層
サイズ
100
寸法L(mm)
100
寸法W(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46247385
MW-13
白木ウッド
¥
2,250
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247401
MW-13
ダークブラウン
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください