シロクマ
GB遠州透 T-284
材質
鉄
寸法D(mm)
6
内容量
1個
注意
※取付け釘は付属しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46254166
T-284
大大
90
10
90
61
¥
5,050
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46254175
T-284
大
74
9
74
49
¥
1,270
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46254191
T-284
中
49
8
49
31
¥
1,270
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46254200
T-284
小
41
8
41
24
¥
1,270
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください