シロクマ
ウッド平面長戸引手 MW-1
材質
積層、自然木
寸法W(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46247051
MW-1
105
105
白木ウッド
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247060
MW-1
90
90
白木ウッド
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247069
MW-1
105
105
ダークブラウン
¥
1,850
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247078
MW-1
90
90
ダークブラウン
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247087
MW-1
105
105
自然木生地
¥
1,100
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247096
MW-1
90
90
自然木生地
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください