シロクマ
カトレア長戸引手 MZ-1
仕様
ルーター用
材質
亜鉛合金
サイズ
100
寸法L(mm)
100
寸法W(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46247516
MZ-1
GB
¥
510
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247525
MZ-1
仙徳
¥
510
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください