シロクマ
ウッド長角手掛 MW-11
材質
積層
サイズ
75
寸法L(mm)
75
寸法W(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46247349
MW-11
白木ウッド
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247358
MW-11
ダークブラウン
¥
2,550
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください