シロクマ
ウッド長手掛 MW-4
材質
積層、自然木
寸法W(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46247191
MW-4
120
120
ナラ
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247200
MW-4
90
90
ナラ
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247209
MW-4
120
120
ウッド
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247218
MW-4
90
90
ウッド
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください