シロクマ
ウッド小判戸引手 MW-17
材質
積層
寸法W(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46247471
MW-17
105
105
ダークブラウン
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247480
MW-17
90
90
ダークブラウン
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247489
MW-17
105
105
ウッド
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247498
MW-17
90
90
ウッド
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください