シロクマ
ウッド角両手掛 MW-16
材質
積層
サイズ
50
寸法L(mm)
50
寸法W(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46247446
MW-16
白木ウッド
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247455
MW-16
ダークブラウン
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください