シロクマ
ウッド平面角手掛 MW-6
材質
積層
サイズ
55
寸法L(mm)
55
寸法W(mm)
55
仕上
白木ウッド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46247261
MW-6
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください