シロクマ
ウッドハミルトンタオルリング BT-113
材質
積層+ステンレス
幅(mm)
180
色
白木ウッド
高さ(mm)
75
奥行(mm)
59
サイズ(mm)
【付属ビス】5.1×50皿、A3×16ナベ、8×40ナイロンプラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46243901
BT-113
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください