曜日別特売

コート掛 CZ-10

コート掛 CZ-10 - シロクマコート掛 CZ-10 - シロクマ
材質亜鉛合金寸法H(mm)36寸法D(mm)34寸法W(mm)15仕上ニッケルサイズ(mm)【付属ビス】2.7×16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46244077CZ-10
220
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする