シロクマ
エポック下り TB-6
材質
真鍮+エポキシ
サイズ
【付属ビス】M3糸ネジ
寸法L(mm)
47
寸法H(mm)
12
寸法D(Φmm)
20
寸法W(mm)
12
内容量
1個
注意
※対応板厚30mm迄です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46254270
TB-6
ワインカラー白仙徳
¥
1,300
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46254279
TB-6
ワインカラー純金
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください