シロクマ
カトレアブラリ TZ-8
材質
亜鉛合金
色
GB
サイズ
【付属ビス】ISO4×25
寸法L(mm)
61
寸法H(mm)
8
寸法D(Φmm)
22
寸法W(mm)
19
容量(GB)
GB
内容量
1個
注意
※ネジ有効5mmです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46254367
TZ-8
¥
430
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください