イングランドブラリ TZ-13

イングランドブラリ TZ-13 - シロクマイングランドブラリ TZ-13 - シロクマ
材質亜鉛合金サイズ【付属ビス】M3糸ネジ寸法L(mm)85寸法H(mm)17寸法W(mm)25内容量1個
注意
※対応板厚30mm迄です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46254401TZ-13GB
620
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
46254410TZ-13仙徳
620
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする