シロクマ
カットブラリ TB-4
付属品
【付属ビス】M3糸ネジ
材質
真鍮
サイズ
大
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
21
寸法D1(Φmm)
14
寸法D2(Φmm)
25
内容量
1個
注意
※対応板厚30mm迄です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46254245
TB-4
純金
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46254261
TB-4
GB
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください